Thorn - Jonction en T blanche - TECTON T-VT2 WH - 22157278

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 135 mm
longueur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798117337
Réf. Sonepar
00019811733
Réf. Fournisseur
22157278
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
135 mm
longueur:
500 mm
hauteur:
60 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Les Atouts de l'article:
Jonction en T blanche. Dimensions : 500mm x 135mm x 60mm. poids : 2,42 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


