Thorn - Jonction en T L3+DALI - L3+DALI VERB-T ERD-A R BK - 60700239

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
couleur - noir
pays de fabrication - TAIWAN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024318881379
Réf. Sonepar
00019888137
Réf. Fournisseur
60700239
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
couleur:
noir
pays de fabrication:
TAIWAN
Jonction en T L3+DALI - L3+DALI VERB-T ERD-A R BK - Alimentation pour luminaires LED — version DALI
Les Atouts de l'article:
Jonction en T L3+DALI, noir ; conducteur de terre à droite et extérieur ; pour la liaison mécanique et électrique de trois rails ; pour l'alimentation de trois rails ; éléments plastiques en Polycarbonate (PC) ; entrée d'alimentation par le dos du rail ; dimensions d'encastrement : 187 x 110 x 34 mm ; dimensions totales : 187 x 110 x 34 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Jonction en T L3+DALI, noir ; conducteur de terre à droite et extérieur ; pour la liaison mécanique et électrique de trois rails ; pour l'alimentation de trois rails ; éléments plastiques en Polycarbonate (PC) ; entrée d'alimentation par le dos du rail ; dimensions d'encastrement : 187 x 110 x 34 mm ; dimensions totales : 187 x 110 x 34 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


