Non retournable

Thorn - Jonction en X, noir - TECTON T-VX BK - 22171313

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Jonction en X, noir - TECTON T-VX BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 500 mm

  • longueur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299156105

Réf. Sonepar

00019915610

Réf. Fournisseur

22171313

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur flexible

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

500 mm

longueur:

500 mm

hauteur:

60 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Jonction en X, noir - TECTON T-VX BK - Jonction pour rails triphasés

Les Atouts de l'article:

Jonction en X, noir. Dimensions : 500mm x 500mm x 60mm. poids : 3,23 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn