Non retournable

Thorn - Jonction souple L3+DALI - L3+DALI VERB-FLEX BK - 60700245

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318881447

Réf. Sonepar

00019888144

Réf. Fournisseur

60700245

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur flexible

couleur:

noir

pays de fabrication:

TAIWAN

Jonction souple L3+DALI - L3+DALI VERB-FLEX BK - Jonction L3+DALI pour rails triphasés — 180° — version DALI

Les Atouts de l'article:

Jonction souple L3+DALI, noir ; pour la liaison électrique de deux rails, montage dans un angle de max. 180° (y compris le conducteur de terre) ; éléments plastiques en Polycarbonate (PC) ; dimensions d'encastrement : 213x34x34 mm ; dimensions hors tout : 297x34x34 mm

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn