Thorn - Jonction souple L3+DALI - L3+DALI VERB-FLEX WH - 60700244

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible
couleur - blanc
pays de fabrication - TAIWAN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024318881430
Réf. Sonepar
00019888143
Réf. Fournisseur
60700244
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur flexible
couleur:
blanc
pays de fabrication:
TAIWAN
Jonction souple L3+DALI - L3+DALI VERB-FLEX WH - Jonction L3+DALI pour rails triphasés — 180° — version DALI
Les Atouts de l'article:
Jonction souple L3+DALI, blanc ; pour la liaison électrique de deux rails, montage dans un angle de max. 180° (y compris le conducteur de terre) ; éléments plastiques en Polycarbonate (PC) ; dimensions d'encastrement : 213x34x34 mm ; dimensions hors tout : 297x34x34 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Jonction souple L3+DALI, blanc ; pour la liaison électrique de deux rails, montage dans un angle de max. 180° (y compris le conducteur de terre) ; éléments plastiques en Polycarbonate (PC) ; dimensions d'encastrement : 213x34x34 mm ; dimensions hors tout : 297x34x34 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


