Thorn - Kit: cde argentée, alimentation de bus - CIRCLE tune Kit CCS 01/02/03 h+t - 22185168

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - circuit
couleur - argent
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024318897363
Réf. Sonepar
00019889736
Réf. Fournisseur
22185168
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
circuit
couleur:
argent
pays de fabrication:
AUTRICHE
Kit: cde argentée, alimentation de bus - CIRCLE tune Kit CCS 01/02/03 h+t - Alimentation pour luminaires LED — 0° — IP20 — version DALI
Les Atouts de l'article:
Kit: cde argentée, alimentation de bus ; gestion flexible et économe des scènes te températures de couleur de l'éclairage, permettant la commande simultanée de jusqu'à 64 appareillages compatibles DALI pouvant modifier leur température de couleurs.Appareil de commande avec touches circulaires pour appeler les 3 scènes d'éclairage. Touche centrale éclairée Venir/Partir et deux touches basculantes affectées prévues pour l'une à la luminosité et l'autre à la température de couleur. Boîtier et touches en plastique argent, surface satinée, Dimensions : 87 x 87 x 13 mm. Montage aisé dans un boîtier simple posé in situ. Alimentation par ligne de commande DALI (pas de raccordement réseau), consommation de courant 6 mA (3 charges DALI).Tension d'alimentation : pour jusqu'à 64 acteurs ou 100 charges DALI (max. 200 mA).Résistant aux courts-circuits et aux surtensions du courant extérieur de 230/240 V.Boîtier en polycarbonate ignifugé, exempt d'halogène. Montage dans des caniveaux ou au plénum, Température ambiante : 0°C à +50°C admissible. Degré de protection IP20, dimensions : 101,5 x 29,5 mm.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Kit: cde argentée, alimentation de bus ; gestion flexible et économe des scènes te températures de couleur de l'éclairage, permettant la commande simultanée de jusqu'à 64 appareillages compatibles DALI pouvant modifier leur température de couleurs.Appareil de commande avec touches circulaires pour appeler les 3 scènes d'éclairage. Touche centrale éclairée Venir/Partir et deux touches basculantes affectées prévues pour l'une à la luminosité et l'autre à la température de couleur. Boîtier et touches en plastique argent, surface satinée, Dimensions : 87 x 87 x 13 mm. Montage aisé dans un boîtier simple posé in situ. Alimentation par ligne de commande DALI (pas de raccordement réseau), consommation de courant 6 mA (3 charges DALI).Tension d'alimentation : pour jusqu'à 64 acteurs ou 100 charges DALI (max. 200 mA).Résistant aux courts-circuits et aux surtensions du courant extérieur de 230/240 V.Boîtier en polycarbonate ignifugé, exempt d'halogène. Montage dans des caniveaux ou au plénum, Température ambiante : 0°C à +50°C admissible. Degré de protection IP20, dimensions : 101,5 x 29,5 mm.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


