nouveau

Thorn - Kit de mise à niveau Clean Classic - LE CLEAN C-O M600Q 6000-840 LDE - 42189969

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Kit de mise à niveau Clean Classic - LE CLEAN C-O M600Q 6000-840 LDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 46.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • variation DALI - Oui

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 22

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757167858

Réf. Sonepar

00019000653

Réf. Fournisseur

42189969

Marque

Thorn

puissance du système:

46.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

95 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

95 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

14

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

23

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

46.5...46.5 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kit de mise à niveau Clean Classic - LE CLEAN C-O M600Q 6000-840 LDE - Accessoire pour installation d’éclairage — 6000 lm — 25° — 4000K

Les Atouts de l'article:

Kit de mise à niveau Clean Classic. Indice min. de rendu des couleurs: 80, Température de couleur: 4000 Kelvin, Flux lumineux du luminaire: 6000 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 129 lm/W, Durée de vie utile médiane: L95 100000 h à 25 °C. Note : Veuillez toujours consultez notre guide de remise à niveau / notre brochure pour vous assurer que le produit actuel peut être remis à niveau.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn