Thorn - Kit de suspension - EMMA LED SUSPENSION KIT - 96628615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 0.1 mm
longueur - 0.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EMMA
EAN
9008709932012
Réf. Sonepar
00019993201
Réf. Fournisseur
96628615
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
0.1 mm
longueur:
0.1 mm
hauteur:
0.1 mm
diamètre:
0.1 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
THORNECO - EMMA - Kit de suspension par câble. Poids: 0,23 kg. Longueur maximale: 1.5m.
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble. Poids: 0,23 kg. Longueur maximale: 1.5m.
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble. Poids: 0,23 kg. Longueur maximale: 1.5m.


