Non retournable

Thorn - Kit de suspension - SLOIN slim ASI2 O-L SR - 22172442

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 2000 mm

  • diamètre - 2 mm

  • pays de fabrication - SERBIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5063016693760

Réf. Sonepar

00019669376

Réf. Fournisseur

22172442

Marque

Thorn

matériau:

acier

hauteur:

2000 mm

diamètre:

2 mm

pays de fabrication:

SERBIE

Kit de suspension - SLOIN slim ASI2 O-L SR - Câble pour raccordement de luminaires — 2 m

Les Atouts de l'article:

Câble de suspension de 2 m avec clip de fixation pour le montage des luminaires suspendus (x 1)

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn