Thorn - Kit de suspension - SLOT - SLOIN slim ASI2 O-L SRE - 22169463

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - argent
hauteur - 2000 mm
diamètre - 2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709784574
Réf. Sonepar
00019978457
Réf. Fournisseur
22169463
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
argent
hauteur:
2000 mm
diamètre:
2 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Kit de suspension argent
Les Atouts de l'article:
Câble de suspension de 2 m avec clip de fixation pour le montage des luminaires suspendus (x 1)
Les Atouts de l'article:
Câble de suspension de 2 m avec clip de fixation pour le montage des luminaires suspendus (x 1)


