Thorn - Kit optique - TEC C CG OPTIC KIT L1000 WH IP64 (PAIR) - 22171718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
longueur - 1000 mm
largeur - 124 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299519153
Réf. Sonepar
00019951915
Réf. Fournisseur
22171718
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
longueur:
1000 mm
largeur:
124 mm
hauteur/profondeur:
111 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Kit optique - TEC C CG OPTIC KIT L1000 WH IP64 (PAIR) - Accessoire pour installation d’éclairage — IP64
Les Atouts de l'article:
Kit optique CG en aluminium thermopoudré blanc pour TECTON C IP64 permettant la réduction de la valeur UGR. Les ailes du réflecteur sont fixées au luminaire à l’aide de clips de fixation. Les clips de fixation sont fournis. Permet d’atteindre une valeur UGR < 19 avec l’ensemble des lumens de la gamme TECTON C High-Efficiency (L1000 : 3700 lm, L1500 : 5500 lm, L2000 : 7400 lm) et une valeur UGR < 22 avec l’ensemble des lumens de la gamme TECTON C High-Output (L1000 : 5200 lm, L1500 : 8000 lm, L2000 : 10000 lm). L'optique CG est optimisée pour la distribution lumineuse du TECTON C WB (wide beam). Dimensions : 1000 x 124 x 111 mm poids : 0,35 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Kit optique CG en aluminium thermopoudré blanc pour TECTON C IP64 permettant la réduction de la valeur UGR. Les ailes du réflecteur sont fixées au luminaire à l’aide de clips de fixation. Les clips de fixation sont fournis. Permet d’atteindre une valeur UGR < 19 avec l’ensemble des lumens de la gamme TECTON C High-Efficiency (L1000 : 3700 lm, L1500 : 5500 lm, L2000 : 7400 lm) et une valeur UGR < 22 avec l’ensemble des lumens de la gamme TECTON C High-Output (L1000 : 5200 lm, L1500 : 8000 lm, L2000 : 10000 lm). L'optique CG est optimisée pour la distribution lumineuse du TECTON C WB (wide beam). Dimensions : 1000 x 124 x 111 mm poids : 0,35 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


