Non retournable

Thorn - Kit optique - TEC C CG OPTIC KIT L1500 WH IP64 (PAIR) - 22171720

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • longueur - 1500 mm

  • largeur - 124 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299519177

Réf. Sonepar

00019000195

Réf. Fournisseur

22171720

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

longueur:

1500 mm

largeur:

124 mm

hauteur/profondeur:

111 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Kit optique - TEC C CG OPTIC KIT L1500 WH IP64 (PAIR) - Accessoire pour installation d’éclairage — IP64

Les Atouts de l'article:

Kit optique CG en aluminium thermopoudré blanc pour TECTON C IP64 permettant la réduction de la valeur UGR. Les ailes du réflecteur sont fixées au luminaire à l’aide de clips de fixation. Les clips de fixation sont fournis. Permet d’atteindre une valeur UGR < 19 avec l’ensemble des lumens de la gamme TECTON C High-Efficiency (L1000 : 3700 lm, L1500 : 5500 lm, L2000 : 7400 lm) et une valeur UGR < 22 avec l’ensemble des lumens de la gamme TECTON C High-Output (L1000 : 5200 lm, L1500 : 8000 lm, L2000 : 10000 lm). L'optique CG est optimisée pour la distribution lumineuse du TECTON C WB (wide beam). Dimensions : 1500 x 124 x 111 mm poids : 0,53 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn