Thorn - Lampadaire - CANDILEA-S D/I 13300-830 SC BK - 42188695

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 13480 lm

  • puissance du système - 102.7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 2043 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299886279

Réf. Sonepar

00019988627

Réf. Fournisseur

42188695

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

13480 lm

puissance du système:

102.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

2043 mm

matériau:

aluminium

douille:

sans

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

finition du paralume:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

102.7...102.7 W

efficacité lumineuse:

131 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

facteur de puissance (cos phi):

0.99

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

350 mm

longueur:

1466 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampadaire - CANDILEA-S D/I 13300-830 SC BK - Câble pour raccordement de luminaires — 13410 lm — 102.7W — 3000K — Ra>80

Les Atouts de l'article:

Lampadaire à LED, noir mat ; pour poste de travail simple / double avec commande séparée du Commande de l'éclairage direct/indirect Design minimaliste et intemporel grâce à l'utilisation de formes géométriques de base simples.Tête d'éclairage avec optique à grille de la partie directe pour une répartition de la lumière sans éblouissement selon EN 12464-1, avec UGR < 19 et L65 < 3000 cd/m²Tête en ; colonne et semelle de base en acier pour une grande sécurité.L'ensemble du luminaire peut être monté sans outils Commande du luminaire par le biais d’une télécommandethermopoudré ; noir mat (similaire à RAL 9005)Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K Distribution photométrique Direct - indirect dans une proportion de 18:82 Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 13410 lm ; Puissance du luminaire: 102,7 W Hauteur du luminaire : 2043 ; dimension de la tête d’éclairage 146 mm x 48 mm x 44 mmCâble à commander séparément

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn