Thorn - Lampadaire SKENA - SKENA D/I 19k-940 SC SR2 BKFS - 70513330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 143.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 2225 mm
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757234550
Réf. Sonepar
00019723455
Réf. Fournisseur
70513330
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
143.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
2225 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
sans
émission de lumière:
indirect
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
finition du paralume:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
143.2...143.2 W
efficacité lumineuse:
133 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
facteur de puissance (cos phi):
0.99
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
65 mm
longueur:
1300 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampadaire trapézoïdal minimaliste noir mat avec structure fine, pour poste de travail avec commande séparée de l'éclairage direct et indirect. Tête du luminaire avec optique à réflecteur pour une éclairage direct. Luminaire avec sensControl commande en fonction de la présence et capteur de luminosité ; Durée de vie utile médiane: L80 100000 h à 25 °C ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 19050 lm ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K ; distribution photométrique directe/indirecte avec un ratio de 70:30. Distribution asymétrique de la lumière directe pour une grande uniformité. Pied plat en acier, tête et colonne en aluminium ; panneau de commande intégré de manière optimale et ergonomique dans la colonne du luminaire. Télécommande pour un paramétrage individuel, disponible séparément, Câble d'alimentation d'une longueur de 2,5 m, Ø 1,5 mm², avec prise de courant de sécurité (Schuko) conforme à la norme DIN 49441 forme R2 ; Dimensions : 1300 x 65 x 2225 mm ; poids : 10,28 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


