Thorn - Lampadaire SKENA - SKENA D/I 19k-940 SC SR2 WHFS - 70513329

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 140.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 2225 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757234536

Réf. Sonepar

00019723453

Réf. Fournisseur

70513329

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

140.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

2225 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

émission de lumière:

indirect

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

finition du paralume:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de présence:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

140.8...140.8 W

efficacité lumineuse:

138 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

facteur de puissance (cos phi):

0.98

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

65 mm

longueur:

1300 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampadaire SKENA - SKENA D/I 19k-940 SC SR2 WHFS - Alimentation pour luminaires LED — 2.5 m — 19370 lm — 25° — 4000K — Ra>90 — version détection

Les Atouts de l'article:

Lampadaire trapézoïdal minimaliste Blanc mat avec structure fine, pour poste de travail avec commande séparée de l'éclairage direct et indirect. Tête du luminaire avec optique à réflecteur pour une éclairage direct. Luminaire avec sensControl commande en fonction de la présence et capteur de luminosité ; Durée de vie utile médiane: L80 100000 h à 25 °C ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 19370 lm ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K ; distribution photométrique directe/indirecte avec un ratio de 70:30. Distribution asymétrique de la lumière directe pour une grande uniformité. Pied plat en acier, tête et colonne en aluminium ; panneau de commande intégré de manière optimale et ergonomique dans la colonne du luminaire. Télécommande pour un paramétrage individuel, disponible séparément, Câble d'alimentation d'une longueur de 2,5 m, Ø 1,5 mm², avec prise de courant de sécurité (Schuko) conforme à la norme DIN 49441 forme R2 ; Dimensions : 1300 x 65 x 2225 mm ; poids : 10,28 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn