Thorn - Lampe de bureau LINCOR CRF D 8600-840 L24 LDE ASQ1 SR - 42190112
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 8650 lm
puissance du système - 64.8 W
couleur du boîtier/corps - argent
douille - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LINCOR
EAN
5063016693906
Réf. Sonepar
00019669390
Réf. Fournisseur
42190112
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
8650 lm
puissance du système:
64.8 W
couleur du boîtier/corps:
argent
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
autre
longueur:
2407 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Oui
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
21
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
35
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
133 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
20
valeur de papillotement Pst LM:
1
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
63 mm
hauteur/profondeur:
64 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire suspendu à LED étroit, à composante directe/indirecte avec optique cellulaire grand brillant, Puissance du luminaire: 64,8 W LED, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 8580 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 132 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Guidage direct du flux avec une technologie cellulaire hautement efficace pour les LED combinée à une optique primaire pour la résolution des points lumineux. Modules cellulaires en matériau composite de grande qualité uniformément métallisé sous vide avec de l'aluminium extrapur et avec couche de protection en SiO2. Répartition asymétrique de la lumière, rendu des contrastes et réduction de la luminance sur les surfaces de travail. Système optique fermé avec protection contre les contacts accidentels des modules à LED empêchant une dégradation par décharge électrostatique. Corps du luminaire thermopoudré en profilé d'aluminium extrudé à angles vifs avec section carrée visible, pièces frontales en aluminium moulé sous pression à vis masquées, dans la teinte du luminaire argent. Luminaire avec câble exempt d'halogène avec câble de raccordement transparent monté. Set de suspension à câble comprenant : 1 cache-piton blanc et 2 câbles chacun de 1000 mm de longueur et chacun avec un câble transversal préinstallé. Réglage en hauteur continu de la suspension et décalage progressif dans le sens de la longueur. Dimensions : 2407 x 63 x 64 mm du luminaire (réflecteurs de 2 x 600 mm + modèle poli 1200 mm). Poids : 7 kg.


