Thorn - Lampe de bureau LINCOR DI D 10000-840 L24 LDE ASQ1 SR - 42190103
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 10060 lm
puissance du système - 78.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LINCOR
EAN
9006210867236
Réf. Sonepar
00019086723
Réf. Fournisseur
42190103
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
10060 lm
puissance du système:
78.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
argent
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
autre
longueur:
2407 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Oui
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
78.8...78.8 W
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
128 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
évaluation de l’éblouissement (UGR):
18
facteur de puissance (cos phi):
0.99
valeur de papillotement Pst LM:
1
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
63 mm
hauteur/profondeur:
64 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire suspendu à LED étroit, à composante directe/indirecte, avec optique alvéolaire grand brillant, Puissance du luminaire: 78,8 W LED, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 10060 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 128 lm/W.Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Guidage du flux direct avec la technologie très performante des alvéoles sur les LED ajoutée à l'optique primaire pour la résolution des points lumineux. Modules en matière composite de qualité métallisée sous vide en aluminium extrapur et couche de protection en SiO2. Caractéristique photométrique avec composante directe élevée pour un éclairage économe, défilement selon la norme EN 12464-1:2011, avec L65 <1500 cd/m² sur 65° sur le pourtour et UGR < 19 pour les postes de travail informatisés. Guidage du flux indirect avec profilé guide de lumière continu pour une résolution homogène des points lumineux au plafond. Système optique fermé avec protection contre les contacts accidentels des modules à LED empêchant une dégradation par décharge électrostatique. Corps du luminaire thermopoudré en profilé d'aluminium extrudé à section carrée visible, parties frontales en aluminium injecté à vis masquées, peintes dans la teinte du luminaire argent. Luminaire avec câble exempt d'halogène avec câble d'alimentation transparent posé. Set de suspension à câble comprenant : 1 cache-piton blanc et 2 câbles chacun de 1000 mm de longueur et chacun avec un câble transversal prémonté. Suspension à réglage progressif en hauteur et décalage progressif en longueur. Dimensions : 2407 x 63 x 64 mm. Poids : 5,4 kg.


