Thorn - Lampe de bureau LINCOR DI LRO 4600-840 L12 LDE ASQ1 SR - 42190106
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 4560 lm
puissance du système - 41 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5063016693845
Réf. Sonepar
00019669384
Réf. Fournisseur
42190106
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
4560 lm
puissance du système:
41 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
argent
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
1209 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Oui
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
21
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
35
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
95 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:
95 %
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
41...41 W
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
111 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
évaluation de l’éblouissement (UGR):
18
facteur de puissance (cos phi):
0.99
valeur de papillotement Pst LM:
1
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
63 mm
hauteur/profondeur:
64 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire suspendu à LED étroit, à composante directe/indirecte, Puissance du luminaire: 41 W LED, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED de 100000 h avec diminution du flux lumineux à 95 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 4560 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 111 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Guidage du flux direct par optique LRO à luminance réduite, rétroéclairée multicouche avec UGR <19. Résolution homogène des points lumineux à LED. Guidage indirect de la lumière par profilé continu pour la résolution homogène des points lumineux au plafond. Système optique fermé avec protection contre les contacts accidentels du module à LED empêchant une dégradation par décharge électrostatique. Corps du luminaire thermopoudré en profilé d'aluminium extrudé à section carrée visible, parties frontales en aluminium injecté à vis masquées, peintes dans la teinte du luminaire argent. Luminaire avec câble exempt d'halogène avec câble d'alimentation transparent pose. 1 câble de (1 m) avec câble transversal prémonté. Set de suspension à câble comprenant : 1 cache-piton blanc et 2 câbles chacun de 1000 mm de longueur et chacun avec un câble transversal prémonté. Suspension à réglage progressif en hauteur et décalage proressif en longueur. Dimensions : 1209 x 63 x 64 mm. Poids : 3 kg.


