Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thorn - Lampe de chevet pour hôpitaux - CAL WL L1500 G9TW R930 E930 N930 LDO WH - 42190470

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lampe de chevet pour hôpitaux - CAL WL L1500 G9TW R930 E930 N930 LDO WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 126.4 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1500 mm

  • variation DALI - Oui

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757258648

Réf. Sonepar

00019725864

Réf. Fournisseur

42190470

Marque

Thorn

puissance du système:

126.4 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1500 mm

variation DALI:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

pays de fabrication:

AUTRICHE

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

126.4...126.4 W

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

195 mm

hauteur/profondeur:

37 mm

type de câblage:

terminaison

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampe de chevet pour hôpitaux - CAL WL L1500 G9TW R930 E930 N930 LDO WH - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED ? 650° ? 3000K ? Ra>90 ? version DALI

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn