🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Thorn - Lampe de chevet pour hôpitaux - CAL WL L1500 G9TW R930 LDO WH - 42190471

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lampe de chevet pour hôpitaux - CAL WL L1500 G9TW R930 LDO WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 82.6 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 1500 mm

  • variation DALI - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757258655

Réf. Sonepar

00019725865

Réf. Fournisseur

42190471

Marque

Thorn

puissance du système:

82.6 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

1500 mm

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

18

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

indirect

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

75 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

82.6...82.6 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.96

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

195 mm

hauteur/profondeur:

37 mm

type de câblage:

terminaison

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampe de chevet pour hôpitaux - CAL WL L1500 G9TW R930 LDO WH - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 6500K — Ra>90 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Module technique pour luminaire à LED mural CALMEA, pour lit individuel. Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) convertisseur à LED, durée de vie des LED de 50 000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 %. Luminaire composé de Éclairage général (flux 7560 lm, efficacité 112 lm/W, rendu des couleurs Ra>90, température de couleur (tunable) 2700-6500K), éclairage de lecture (flux 1370 lm, efficacité 102 lm/W, rendu des couleurs Ra>90, température de couleur 3000K) et. Boîtier et embouts en aluminium blanc. Vasque amovible au moyen d'une ventouse. Conçu pour une utilisation et un entretien simples et rapides. Est conforme aux exigences des espaces de soins standard (locaux recevant des patients). Dimensions : 1500 x 195 x 37 mm, poids : 10,5 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn