Thorn - Lanterne d?éclairage routier à LED - TR 24L105-740 NR-S CL2 FD MCA ANT - 96635455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299741219
Réf. Sonepar
00019974121
Réf. Fournisseur
96635455
Marque
Thorn
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Lanterne d’éclairage routier à LED - TR 24L105-740 NR-S CL2 FD MCA ANT - Accessoire pour installation d’éclairage — 10183 lm — 79W — 4000K — IP66
Les Atouts de l'article:
Lanterne LED urbaine smart, de taille Small avec une optique route étroite, symétrique et 24 LED 1,05A et dôme en fonderie d’aluminium EN AC 47100 + CAT avec finition anthracite (proche RAL 7043). Classe électrique II, IP66, Résistance aux impacts : IK10. Corps : aluminium Moulage sous pression (EN AC 46100) avec traitement anti-corrosion, thermopoudré gris anthracite 900 sablé. Boîtier : verre plat trempé 6 mm. Vis et fermeture : Acier inox. Monté sur caténaire. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : Ø459 x 261 mmPuissance du luminaire: 79 WFlux lumineux du luminaire: 10183 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 129 lm/WPoids : 8,85 kgScx : 0.035 m²
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Lanterne LED urbaine smart, de taille Small avec une optique route étroite, symétrique et 24 LED 1,05A et dôme en fonderie d’aluminium EN AC 47100 + CAT avec finition anthracite (proche RAL 7043). Classe électrique II, IP66, Résistance aux impacts : IK10. Corps : aluminium Moulage sous pression (EN AC 46100) avec traitement anti-corrosion, thermopoudré gris anthracite 900 sablé. Boîtier : verre plat trempé 6 mm. Vis et fermeture : Acier inox. Monté sur caténaire. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : Ø459 x 261 mmPuissance du luminaire: 79 WFlux lumineux du luminaire: 10183 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 129 lm/WPoids : 8,85 kgScx : 0.035 m²
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


