Non retournable

Thorn - Lanterne d?éclairage routier à LED - TR 36L35-740 NR CL2 FD T60E ANT - 96635456

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299741226

Réf. Sonepar

00019974122

Réf. Fournisseur

96635456

Marque

Thorn

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Lanterne d’éclairage routier à LED - TR 36L35-740 NR CL2 FD T60E ANT - Support de montage pour luminaires — 6355 lm — 38.6W — 0° — 4000K — IP66

Les Atouts de l'article:

Une lanterne LED urbaine et intelligente de taille Small, avec 36 LED 350mA et une optique route étroite et dôme en fonderie d’aluminium EN AC 47100 + CAT avec finition anthracite (proche RAL 7043). Classe électrique II, IP66, IK10. Corps : aluminium Moulage sous pression (EN AC-47100 + CAT) traité contre la corrosion, gris anthracite 900 sablé thermopoudré. Support : aluminium Moulage sous pression (EN AC-47100 + CAT) traité contre la corrosion gris anthracite 900 sablé thermopoudré. Boîtier : 6 mm trempé plat verre. Vis et fermeture : Acier inox. Montage top sur un mât de Ø 60 mm, inclinaison 0°, réglable de -15° à +10°. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : 618 x 459 x 251 mmPuissance du luminaire: 38,6 WFlux lumineux du luminaire: 6355 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 165 lm/WPoids : 8,95 kgScx : 0.038 m²

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn