Non retournable

Thorn - Lanterne d?éclairage routier à LED - UA 12L70-740 NR CL1 T60E ANT - 96671787

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640630658

Réf. Sonepar

00019063065

Réf. Fournisseur

96671787

Marque

Thorn

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Lanterne d’éclairage routier à LED - UA 12L70-740 NR CL1 T60E ANT - Accessoire pour installation d’éclairage — 26.5W — 4000K — IP66 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Lanterne d’éclairage de rue urbaine LED de taille Small avec 12 LED entraînés à 700mA avec optique route étroite. Electronique, non gradable. Classe électrique I, IP66, Résistance aux impacts : IK09. Corps : aluminium Moulage sous pression (EN AC-44300), texturé anthracite. Fermeture : verre transparent plat trempé. Fixations : acier inoxydable avec traitement anti-galvanique. Montage top sur mât de Ø 60mm. Livré avec LED 4 000 K.Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.Dimensions : 738 x 336 x 345 mmPuissance du luminaire: 26,5 WPoids : 10,5 kgScx: 0.08 m²

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn