Thorn - Lanterne d?éclairage routier à LED - UA 24L70-730 NR ZUD CL2 WS6 T60E ANT - 92992883

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lanterne d?éclairage routier à LED - UA 24L70-730 NR ZUD CL2 WS6 T60E ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

7140 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09
Voir les options disponiblesIK10

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 7140 lm

  • puissance du système - 51.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • efficacité lumineuse - 139 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640702133

Réf. Sonepar

00019070213

Réf. Fournisseur

92992883

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

7140 lm

puissance du système:

51.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

efficacité lumineuse:

139 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

51.4...51.4 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

336 mm

hauteur/profondeur:

345 mm

longueur:

738 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

Lanterne d’éclairage routier à LED - UA 24L70-730 NR ZUD CL2 WS6 T60E ANT - Câble pour raccordement de luminaires — 6 m — 51.4W — 3000K — IP66 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Lanterne d’éclairage de rue urbaine LED de taille Small avec 24 LED entraînés à 700mA avec optique route étroite. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66, Résistance aux impacts : IK09. Corps : aluminium Moulage sous pression (EN AC-44300), texturé anthracite. Fermeture : verre transparent plat trempé. Fixations : acier inoxydable avec traitement anti-galvanique. Pré-câblé avec 6 m de câble H07RN-F 1,5 mm². Montage top sur mât de Ø 60mm. Équipé d’une douille Zhaga Haut/Bas Livré avec LED 3 000 K.Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.Dimensions : 738 x 336 x 345 mmPuissance du luminaire: 51,4 WPoids : 11,62 kgScx: 0.08 m²

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn