Thorn - Lanterne d'éclairage d'ambiance à LED - AV 24L35-730 WSC GL CL2 WS0.3 T60 ANT - 96684698

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 26.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
efficacité lumineuse - 136 lm/W
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3607640773669
Réf. Sonepar
00019000974
Réf. Fournisseur
96684698
Marque
Thorn
puissance du système:
26.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
efficacité lumineuse:
136 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
anthracite
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Zigbee:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
16
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
26.1...26.1 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.94
hauteur/profondeur:
547 mm
diamètre:
501 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1.5 mm²
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Un éclairage urbain durable sans compromis 24, LED commandées avec 350mA et optique Distribution confort pour rue large. Classe électrique II, IP66, Résistance aux impacts : IK10. Electronique, non gradable. Corps : Moulage sous pression aluminium gris anthracite 900 sablé. Solution robuste offrant une excellente résistance à la corrosion de classe C5. Boîtier : Verre plat. Montage top sur mât de Ø 60mm. Pré-câblage avec un câble H07RN-F de 0,3 m, 1,5 mm². Livré avec LED 3 000 KDimensions : Ø501 x 547 mmPuissance du luminaire: 26,1 WFlux lumineux du luminaire: 3560 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 136 lm/WPoids : 10,14 kgScx : 0.13 m²
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


