Thorn - Lanterne LED d?éclairage urbain - AVF 18L35-740 WST CL BS 3550 CL2 CON -> - 96260097

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lanterne LED d?éclairage urbain - AVF 18L35-740 WST CL BS 3550 CL2 CON ->

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2821 lm

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640142373

Réf. Sonepar

00019014237

Réf. Fournisseur

96260097

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

2821 lm

puissance du système:

21 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

efficacité lumineuse:

134 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

gris

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

28

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

21...21 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.96

largeur:

700 mm

hauteur/profondeur:

500 mm

longueur:

700 mm

diamètre:

720 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

Lanterne LED d’éclairage urbain - AVF 18L35-740 WST CL BS 3550 CL2 CON -> - Accessoire pour installation d’éclairage — 21W — 4000K — IP66 — version DALI/réduction auto

Les Atouts de l'article:

Lanterne décorative portée avec distribution Rue. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Classe électrique II, IP66, IK08. Embase et bras : aluminium Moulage sous pression (EN AC-46000), couvercle : aluminium tourné, entièrement peint gris de teinte gris anthracite 900 sablé thermopoudré. Diffuseur : Polycarbonate (PC) transparent. Visserie : Acier inox. Livré dans un même carton. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse. Livré avec LED 4 000 KInstallation portée sur mât avec emmanchement Ø 60mm long. 100mm.Dimensions : Ø700/720 x 500 mmPuissance du luminaire: 21 WPoids : 9,3 kgScx : 0.17 m²Efficacité lumineuse du luminaire: 134 lm/W

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn