Thorn - Lanterne LED d?éclairage urbain - EP445 12L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP - 96631748

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2425 lm
puissance du système - 27.5 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
efficacité lumineuse - 88 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 231.314 kg CO2 eq.
EAN
9010299032959
Réf. Sonepar
00019903295
Réf. Fournisseur
96631748
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
2425 lm
puissance du système:
27.5 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
efficacité lumineuse:
88 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
27.5...27.5 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
436 mm
hauteur/profondeur:
695 mm
longueur:
436 mm
type de câblage:
terminaison
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Lanterne de style 19e siècle avec 12 LED, courant commutable et optique Route étroite. Montage top. Équipé d’un circuit de réduction de puissance, profil sélectionné par un interrupteur rotatif. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium Moulage sous pression, laqué noir (similaire à RAL9005) texturé. Boîtier : verre extra épais 4 mm,transparent. Pré-câblé avec 5 m de câble. Livré avec LED 2 700 KDimensions : 436 x 436 x 695 mmPuissance du luminaire: 27,5 WPoids : 9,7 kgScx : 0.19 m²
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


