Thorn - Lanterne LED d?éclairage urbain - EP445 24L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP - 96631751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4875 lm
puissance du système - 53 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
efficacité lumineuse - 92 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299032980
Réf. Sonepar
00019903298
Réf. Fournisseur
96631751
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
4875 lm
puissance du système:
53 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
efficacité lumineuse:
92 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
436 mm
hauteur/profondeur:
695 mm
longueur:
436 mm
type de câblage:
terminaison
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Lanterne de style 19e siècle avec 24 LED, courant commutable et optique Confort pour rue. Montage top. Équipé d’un circuit de réduction de puissance, profil sélectionné par un interrupteur rotatif. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie, laqué noir (similaire à RAL9005) texturé. Boîtier : verre extra épais 4 mm,transparent. Pré-câblé avec 5 m de câble. Livré avec LED 2 700 KDimensions : 436 x 436 x 695 mmPuissance du luminaire: 53 WPoids : 9,7 kgScx : 0.19 m²




