Thorn - Lanterne LED d?éclairage urbain - LEGEND 36L50 RC 727 BP CL2 T60 U1 - 96633427

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6081 lm
puissance du système - 55 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
efficacité lumineuse - 111 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3607640567640
Réf. Sonepar
00019000049
Réf. Fournisseur
96633427
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
6081 lm
puissance du système:
55 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
efficacité lumineuse:
111 lm/W
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
16
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
55...55 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
446 mm
hauteur/profondeur:
999 mm
longueur:
446 mm
type de câblage:
terminaison
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Lanterne LED patrimoine moderne Installation portée avec optique fermée. Electronique. Classe électrique II, IP65, IK08. Corps : aluminium Moulage sous pression thermopoudré gris 900, finition texturé (close to RAL 7043). Boîtier : verre trempé. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse. Livré avec LED 2 700 K.Dimensions : 446 x 446 x 999 mmPuissance du luminaire: 55 WPoids : 17,5 kgScx : 0.14 m²
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


