Thorn - Lanterne LED d?éclairage urbain - LEGEND - LEGEND 36L50 RC 730 RPF CL2 T60 - 96262621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6739 lm
puissance du système - 55 W
température de couleur - 3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LEGEND
EAN
3607640195423
Réf. Sonepar
00019019542
Réf. Fournisseur
96262621
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
6739 lm
puissance du système:
55 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
efficacité lumineuse:
123 lm/W
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
17
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
55...55 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
446 mm
hauteur/profondeur:
999 mm
longueur:
446 mm
type de câblage:
terminaison
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Lanterne LED patrimoine moderne avec optique perforée pour créer un éclairage décoratif sur le dessus de la lanterne. Electronique,. Classe électrique II, IP65, IK08. Corps : gris 900, finition (close to RAL 7043). Boîtier :. Livré avec LED 3 000 K.Dimensions : 446 x 446 x 999 mmPuissance du luminaire: 55 WPoids : 17,6 kgScx : 0.14 m²


