Thorn - Lanterne LED d?éclairage urbain - PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT - 96668679

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4456 lm
puissance du système - 36 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
efficacité lumineuse - 124 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 258.87 kg CO2 eq.
EAN
3607640543095
Réf. Sonepar
00019000046
Réf. Fournisseur
96668679
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
4456 lm
puissance du système:
36 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
efficacité lumineuse:
124 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
anthracite
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
16
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
36...36 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
567 mm
diamètre:
564 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Plurio Indirect : Lanterne LED décorative à montage top avec distribution Radialement symétrique. Driver avec 24 LED entraînés à 500mA. Classe électrique II, IP66, IK08. Base : coulé aluminium, thermopoudré gris anthracite 900 sablé. Chapeau : forme original, aluminium, texturé gris anthracite 900 sablé. Diffuseur : anti-UV, transparent Polycarbonate (PC) avec prismes anti-éblouissement. Optique à réflecteur indirect Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 4 000 K. Montage top sur mât de Ø 60mm.Émissions lumineuses vers le haut inférieures à 1 %.Dimensions : Ø564 x 567 mmPuissance du luminaire: 36 WFlux lumineux du luminaire: 4456 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 124 lm/WPoids : 9,5 kgScx : 0.199 m²
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


