Thorn - Lanterne LED d?éclairage urbain - PLI R 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT - 96668691

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2416 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • efficacité lumineuse - 128 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640542401

Réf. Sonepar

00019000044

Réf. Fournisseur

96668691

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

2416 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

efficacité lumineuse:

128 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

anthracite

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

16

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

19...19 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

555 mm

diamètre:

564 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

Lanterne LED d’éclairage urbain - PLI R 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT - Accessoire pour installation d’éclairage — 2416 lm — 19W — 4000K — IP66 — version réduction auto

Les Atouts de l'article:

Plurio Indirect : Lanterne LED décorative à montage top avec distribution Radialement symétrique. Driver avec 24 LED entraînés à 250mA. Classe électrique II, IP66, IK08. Base : coulé aluminium, thermopoudré gris anthracite 900 sablé. Chapeau : forme rond, aluminium, texturé gris anthracite 900 sablé. Diffuseur : anti-UV, transparent Polycarbonate (PC) avec prismes anti-éblouissement. Optique à réflecteur indirect Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 4 000 K. Montage top sur mât de Ø 60mm.Émissions lumineuses vers le haut inférieures à 1 %.Dimensions : Ø564 x 555 mmPuissance du luminaire: 19 WFlux lumineux du luminaire: 2416 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 127 lm/WPoids : 9,5 kgScx : 0.191 m²

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn