Thorn - Lanterne LED d?éclairage urbain - UD 24L70-730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK - 96275690

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6484 lm

  • puissance du système - 51 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640466776

Réf. Sonepar

00019046677

Réf. Fournisseur

96275690

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

6484 lm

puissance du système:

51 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

efficacité lumineuse:

136 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

90 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

241 mm

hauteur/profondeur:

474 mm

longueur:

510 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

Lanterne LED d’éclairage urbain - UD 24L70-730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK - Câble pour raccordement de luminaires — 1 m — 6889 lm — 50.7W — 3000K — IP66 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Une lanterne urbaine architecturale, élégante et sophistiquée, avec 24 LED entraînés à 700mA et une optique Confort pour rue large (symétrique). Classe électrique II, non gradable Electronique, IP66, Résistance aux impacts : IK10. Capot et base : Moulage sous pression aluminium (AS9U3, équivalent LM24, EN AC-46000) texturé noir (similaire à RAL9005). Boîtier : 6 mm d’épaisseur verre transparent. Bras : Moulage sous pression aluminium texturé noir (similaire à RAL9005) recouvert d’une protection en Matière plastique ASA. Pré-câblé avec 1 m de câble. Montage top sur mât de Ø 60 mm, luminaire perpendiculaire à la route. Livré avec LED 3 000 K.Protection contre les surtensions : 10 kV mode commun impulsion simple et 8 kV mode commun multi-impulsions et 6 kV mode différentiel multi-impulsions. Si le système DALI permanent est connecté, modes commun et différentiel multi-impulsions 6 kV.Dimensions : 510 x 241 x 474 mmPuissance du luminaire: 50,7 WFlux lumineux du luminaire: 6889 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 136 lm/WPoids : 7,1 kgScx: 0.049 m²

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn