Thorn - Lanterne LED éclairage routier - R2L2 - R2L2 S 24L50 740 NR CLO CL2 GY - 96266017

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lanterne LED éclairage routier - R2L2 - R2L2 S 24L50 740 NR CLO CL2 GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4173 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

R2L2

EAN

3607640250764

Réf. Sonepar

00019025076

Réf. Fournisseur

96266017

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

4173 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

gris

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

362 mm

hauteur/profondeur:

155 mm

longueur:

655 mm

THORN - R2L2 - Lanterne LED éclairage routier

Les Atouts de l'article:

Lanterne d’éclairage routier LED Small avec 24 LED alimentées en 500mA avec optique Route étroite. Electronique, Driver avec système de maintien de flux lumineux. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium (EN AC-44300) injecté, thermopoudré texturé gris clair. Fermeture : trempé plat verre. Visserie : Acier inox, traitement Ecolubric®. Montage top (Ø 60/76 mm, incliné 0°/5°/10°) ou montage latéral (Ø 34/42/49/60 mm, incliné 0°/-5°/-10°/-15°). Pour une fixation latérale à des emmanchements Ø34/42 mm, un adaptateur (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) doit être commandé séparément. Driver programmé pour une fonctionnement à rendement lumineux constant. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : 655 x 362 x 155 mmPuissance du luminaire: 36 WFlux lumineux du luminaire: 4173 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 116 lm/WPoids : 9,35 kgScx: 0.05 m²