Thorn - Lanterne LED éclairage routier - URBA S 24L70 NR ANT BP CL2 8M MTP60 L730 - 96269704

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6396 lm

  • puissance du système - 53 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

URBA

EAN

3607640294263

Réf. Sonepar

00019029426

Réf. Fournisseur

96269704

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

6396 lm

puissance du système:

53 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

efficacité lumineuse:

121 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

gris

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

dimensions du mât/crosse de montage:

8000...8000 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

336 mm

hauteur/profondeur:

345 mm

longueur:

738 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

autre

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

THORN - URBA - Lanterne d’éclairage routier LED 53W 6396lm 3000K gris

Les Atouts de l'article:

Lanterne d’éclairage urbain LED, Small avec 24 LED alimentées en 700mA et optique pour Route étroite. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66, IK09. Corps : aluminium injecté, texturé gris foncé. Fermeture : verre trempé plat. Pré-câblé avec 8 m de câble. Montage top sur mât de Ø 60mm. Système de réduction de puissance intégré avec un palier à 50 % de la puissance initiale, fonctionnant 3 heures avant et 5 heures après le point milieu de la nuit calculé. Livré avec LED 3 000 K.Dimensions : 738 x 336 x 345 mmPuissance du luminaire: 53 WPoids : 10,5 kgScx : m²