Thorn - Lanterne urbaine LED - AVENUE - AVN F2 LED 18L70 R/S CL2 COR W5M L740 - 96270761

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4192 lm

  • puissance du système - 41 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

AVENUE

EAN

3607640309219

Réf. Sonepar

00019030921

Réf. Fournisseur

96270761

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

4192 lm

puissance du système:

41 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

gris

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

puissance de lampe acceptée:

41...41 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

700 mm

hauteur/profondeur:

500 mm

longueur:

700 mm

diamètre:

700 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - AVENUE - Lanterne LED d’éclairage d’agrément 41W 4192lm 4000K

Les Atouts de l'article:

Lanterne décorative portée avec distribution symétrique. Classe électrique II, IP66, IK08. Embase et bras : aluminium fonderie (EN AC-46000), couvercle : aluminium tourné, entièrement peint gris de teinte gris anthracite 900 sablé thermopoudré. Diffuseur : Polycarbonate (PC) transparent. Visserie : Acier inox. Livré dans un même carton, pré-câblé avec 4 m de câble HO5 VVF. Livré avec LED 4100KInstallation portée sur un mât avec emmanchement Ø 60mm long. 100mm.Dimensions : Ø700/700 x 500 mmPuissance du luminaire: 41 WPoids : 9 kgScx : 0.17 m²