Thorn - Lanterne urbaine LED AVF F 18L105-730 RSC CL2 CON T60 ANT - 96672120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6706 lm
puissance du système - 59 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
efficacité lumineuse - 114 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3607640634366
Réf. Sonepar
00019063436
Réf. Fournisseur
96672120
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
6706 lm
puissance du système:
59 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
efficacité lumineuse:
114 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
16
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
59...59 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
500 mm
diamètre:
720 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1.5 mm²
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
autre
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Lanterne décorative à montage top avec 18 LED entraînés à 1050 mA et une optique confort symétrique radial avec un minimum de lumière vers le haut.. Classe électrique II, IP66, IK08. Base et bras : aluminium fonderie (EN AC-46000), chapeau : aluminium tourné, gris anthracite 900 sablé texturé. Diffuseur : Polycarbonate (PC) transparent. Fixations à visser : Acier inox. Équipé d’un presse-étoupe. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse. Livré avec LED 3 000 KMontage top sur un mât de Ø 60 mm, longueur interne de l’emmanchement 100 mm.Dimensions : Ø700/720 x 500 mmPuissance du luminaire: 59 WPoids : 7,57 kgScx: 0.11 m²Efficacité lumineuse du luminaire: 114 lm/W


