Thorn - Lanterne urbaine LED UA 36L50-730 NR CL2 WS6 T60E ANT - 92992880

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lanterne urbaine LED UA 36L50-730 NR CL2 WS6 T60E ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

7947 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09
Voir les options disponiblesIK10

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7947 lm

  • puissance du système - 52.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • efficacité lumineuse - 151 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

URBA

EAN

3607640702102

Réf. Sonepar

00019070210

Réf. Fournisseur

92992880

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

7947 lm

puissance du système:

52.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

efficacité lumineuse:

151 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

52.8...52.8 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

336 mm

hauteur/profondeur:

345 mm

longueur:

738 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

THORN - URBA - Lanterne d’éclairage routier à LED 52,8W 7947lm 3000K - Lanterne urbaine LED UA 36L50-730 NR CL2 WS6 T60E ANT

Les Atouts de l'article:

Lanterne d’éclairage de rue urbaine LED de taille Small avec 36 LED entraînés à 500mA avec optique route étroite. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66, Résistance aux impacts : IK09. Corps : aluminium fonderie (EN AC-44300), texturé anthracite. Fermeture : verre transparent plat trempé. Fixations : acier inoxydable avec traitement anti-galvanique. Pré-câblé avec 6 m de câble H07RN-F 1,5 mm². Montage top sur mât de Ø 60mm. Livré avec LED 3 000 K.Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.Dimensions : 738 x 336 x 345 mmPuissance du luminaire: 52,8 WPoids : 11,41 kgScx: 0.08 m²