Thorn - Lanterne urbaine LED UA 48L70-730 NR CL2 WS8 T60E ANT - 92992888
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
14170 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 14170 lm
puissance du système - 100.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
efficacité lumineuse - 141 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
URBA
EAN
3607640702188
Réf. Sonepar
00019070218
Réf. Fournisseur
92992888
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
14170 lm
puissance du système:
100.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
efficacité lumineuse:
141 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
100.2...100.2 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
400 mm
hauteur/profondeur:
357 mm
longueur:
1078 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Lanterne d’éclairage de rue urbaine LED de taille Large avec 48 LED entraînés à 700mA avec optique intensif. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66, Résistance aux impacts : IK09. Corps : aluminium fonderie (EN AC-44300), texturé anthracite. Fermeture : verre transparent plat trempé. Fixations : acier inoxydable avec traitement anti-galvanique. Pré-câblé avec 8 m de câble H07RN-F 1,5 mm². Montage top sur mât de Ø 60mm. Livré avec LED 3 000 K.Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.Dimensions : 1078 x 400 x 357 mmPuissance du luminaire: 100,2 WPoids : 17,21 kgScx: 0.11 m²


