Thorn - Lanterne urbaine LED UA 60L50-730 NR CL2 WS8 T60E ANT - 92992889

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lanterne urbaine LED UA 60L50-730 NR CL2 WS8 T60E ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

13208 lm
Voir les options disponibles2677 lm
Voir les options disponibles3595 lm
Voir les options disponibles3934 lm
Voir les options disponibles5066 lm
Voir les options disponibles5333 lm
Voir les options disponibles5382 lm
Voir les options disponibles7140 lm
Voir les options disponibles7143 lm
Voir les options disponibles7810 lm
Voir les options disponibles7947 lm
Voir les options disponibles10016 lm
Voir les options disponibles10589 lm
Voir les options disponibles10618 lm
Voir les options disponibles10642 lm
Voir les options disponibles14170 lm
Voir les options disponibles17559 lm
Voir les options disponibles18377 lm
Voir les options disponibles20957 lm
Voir les options disponibles24310 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09
Voir les options disponiblesIK10

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 13208 lm

  • puissance du système - 88.4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • efficacité lumineuse - 149 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

URBA

EAN

3607640702195

Réf. Sonepar

00019070219

Réf. Fournisseur

92992889

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

13208 lm

puissance du système:

88.4 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

efficacité lumineuse:

149 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

88.4...88.4 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

400 mm

hauteur/profondeur:

357 mm

longueur:

1078 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

THORN - URBA - Lanterne d’éclairage routier à LED 88,4W 13208lm 4000K - Lanterne urbaine LED UA 60L50-730 NR CL2 WS8 T60E ANT

Les Atouts de l'article:

Lanterne d’éclairage de rue urbaine LED de taille Large avec 60 LED entraînés à 500mA avec optique intensif. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66, Résistance aux impacts : IK09. Corps : aluminium fonderie (EN AC-44300), texturé anthracite. Fermeture : verre transparent plat trempé. Fixations : acier inoxydable avec traitement anti-galvanique. Pré-câblé avec 8 m de câble H07RN-F 1,5 mm². Montage top sur mât de Ø 60mm. Livré avec LED 3 000 K.Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.Dimensions : 1078 x 400 x 357 mmPuissance du luminaire: 88,4 WPoids : 17,21 kgScx: 0.11 m²