Non retournable

Thorn - Lèche-mur LED - RAA L 1L50-827 HFX 6K MSF BK - 96632321

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lèche-mur LED - RAA L 1L50-827 HFX 6K MSF BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1371 lm
Voir les options disponibles1688 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

longueur:

204 mm
Voir les options disponibles172 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1371 lm

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 204 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299081339

Réf. Sonepar

00019908133

Réf. Fournisseur

96632321

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

1371 lm

puissance du système:

21 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

204 mm

efficacité lumineuse:

65 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

46

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

douille

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

pays de fabrication:

SERBIE

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

33

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

21...21 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

220 mm

hauteur/profondeur:

148 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lèche-mur LED - RAA L 1L50-827 HFX 6K MSF BK - Accessoire pour installation d’éclairage — 1371 lm — 21W — 15° — 2700K — IP66 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Lèche-mur LED compact, incorporant la technologie Flat beam®. 1 LED alimentée en 500mA. Driver intégré gradable DALI. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium Moulage sous pression (EN44300, compatible avec l'installation en bord de mer), thermopoudré, noir. Vasque : Polycarbonate (PC) semi-dépoli avec traitement anti-UV. Visserie : Acier inox. Livré avec LED 2 700 K.Version Small avec driver déporté pouvant alimenter jusqu'à trois luminaires.Version pour montage en surface (MSF) avec fourche permettant une inclinaison de ±15°.Version pour montage mural (MWA) sans inclinaison.Protection contre les surtensions 6 kV de série.Pré-câblé.Dimensions : 204 x 220 x 148 mmPuissance du luminaire: 21 WFlux lumineux du luminaire: 1371 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 65 lm/WPoids : 2,85 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn