Thorn - Lèche-mur LED - RAA S 1L35-830 NG 6K MSF ANT - 96631720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 350 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299055811
Réf. Sonepar
00019905581
Réf. Fournisseur
96631720
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
350 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
109 mm
efficacité lumineuse:
59 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
49
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
pays de fabrication:
SERBIE
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
830
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
110 mm
hauteur/profondeur:
72 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1.5 mm²
intensité lumineuse:
1230 cd
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lèche-mur LED compact, incorporant la technologie Flat beam®. 1 LED alimentée en 350mA. Sans driver. Classe électrique III, IP66, IK08. Corps : aluminium Moulage sous pression (EN44300, compatible avec l'installation en bord de mer), thermopoudré, gris anthracite 900 sablé. Vasque : Polycarbonate (PC) dépoli avec traitement anti-UV. Visserie : Acier inox. Livré avec LED 3 000 K.Version Small avec driver déporté pouvant alimenter jusqu'à trois luminaires.Version pour montage en surface (MSF) avec fourche permettant une inclinaison de ±15°.Version pour montage mural (MWA) sans inclinaison.Protection contre les surtensions 6 kV de série.Pré-câblé avec 2 m de câble.Dimensions : 109 x 110 x 72 mmPuissance du luminaire: 6 WFlux lumineux du luminaire: 350 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 58 lm/WPoids : 0,61 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


