Non retournable

Thorn - Lèche-mur - TEC C REFL WW L1000 SR IP64 - 22171711

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 62 mm

  • hauteur/profondeur - 146 mm

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299519085

Réf. Sonepar

00019951908

Réf. Fournisseur

22171711

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

longueur:

1000 mm

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

146 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Lèche-mur - TEC C REFL WW L1000 SR IP64 - Accessoire pour installation d’éclairage — IP64

Les Atouts de l'article:

Réflecteur de rechange Lèche-mur en aluminium thermopoudré argent pour TECTON C IP64. Montage sans outil à l'aide de deux clips de fixation montés sur le luminaire (montage des deux côtés possible). Les clips de fixation sont fournis. Les embouts de réflecteur doivent être commandés séparément Dimensions : 1000 x 62 x 146 mm poids : 0,52 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn