Thorn - Lèche-mur - TEC C REFL WW L2000 SR IP64 - 22171715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
longueur - 2000 mm
largeur - 62 mm
hauteur/profondeur - 146 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299519122
Réf. Sonepar
00019951912
Réf. Fournisseur
22171715
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
longueur:
2000 mm
largeur:
62 mm
hauteur/profondeur:
146 mm
Les Atouts de l'article:
Réflecteur de rechange Lèche-mur en aluminium thermopoudré argent pour TECTON C IP64. Montage sans outil à l'aide de deux clips de fixation montés sur le luminaire (montage des deux côtés possible). Les clips de fixation sont fournis. Les embouts de réflecteur doivent être commandés séparément Dimensions : 2000 x 62 x 146 mm poids : 1,04 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


