🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Ligne lumineuse à LED - LINELIGHT 700-830 L610 SR CWL IP40 - 21013704

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Ligne lumineuse à LED - LINELIGHT 700-830 L610 SR CWL IP40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 605 lm

  • puissance du système - 9.9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319512592

Réf. Sonepar

00019951259

Réf. Fournisseur

21013704

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

605 lm

puissance du système:

9.9 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

610 mm

largeur:

60 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

argent

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

pas de variation:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

9.9...9.9 W

efficacité lumineuse:

61 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

49 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Ligne lumineuse à LED - LINELIGHT 700-830 L610 SR CWL IP40 - Câble pour raccordement de luminaires — 605 lm — 9.9W — 10° — 3000K — Ra>80 — IP40

Les Atouts de l'article:

Ligne lumineuse à LED pour l'éclairage en corniche avec vasque diffuse. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2. Flux lumineux global: 605 lm. Puissance du luminaire: 9,9 W. Consommation d'énergie Flux lumineux du luminaire: 605 lm efficacité lumineuse. Durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 70 % de la valeur initiale ; répartition symétrique extensive. Guidage du flux via vasque diffuse en PMMA ; montage rapide à l'aide d'un système de connecteurs et de borniers (Plug & Play) ; peu sensible à l'encrassement et nettoyage facile ; corps plat en aluminium extrudé, argent (proche de RAL 9006). Hauteur visible du corps du luminaire de 49 mm; Température ambiante : -10°C à +40°C. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Degré de protection : IP40. Dimensions : 610 x 60 x 49 mm,

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn