Thorn - Liseré couleur argent - TECTON T AK-GP 1498 PP SR - 22171339

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - plastique
couleur - argent
largeur - 60 mm
longueur - 1498 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299167453
Réf. Sonepar
00019916745
Réf. Fournisseur
22171339
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
plastique
couleur:
argent
largeur:
60 mm
longueur:
1498 mm
hauteur:
35 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Les Atouts de l'article:
Liséré (1 pièce) en matière plastique pour le rail porteur en Polypropylène, argent. Dimensions : 1498 x 60 x 35 mm poids : 0,1 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


