Non retournable

Thorn - Liseré couleur argent - TECTON T AK-GP 1997 PP BK - 22171341

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 1997 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299167477

Réf. Sonepar

00019916747

Réf. Fournisseur

22171341

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

60 mm

longueur:

1997 mm

hauteur:

35 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Liseré couleur argent - TECTON T AK-GP 1997 PP BK - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Liséré (1 pièce) en matière plastique pour le rail porteur en Polypropylène, noir. Dimensions : 1997 x 60 x 35 mm poids : 0,1 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn