🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Liseré couleur argent - TECTON T AK-GP 1997 PP SR - 22171342

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - plastique

  • couleur - argent

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 1997 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299167484

Réf. Sonepar

00019916748

Réf. Fournisseur

22171342

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

plastique

couleur:

argent

largeur:

60 mm

longueur:

1997 mm

hauteur:

35 mm

Liseré couleur argent - TECTON T AK-GP 1997 PP SR - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Liséré (1 pièce) en matière plastique pour le rail porteur en Polypropylène, argent. Dimensions : 1997 x 60 x 35 mm poids : 0,1 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn