Thorn - LITECOM Infinity APP BACnet pts données - LITECOM INF BACnet 500 - 22169636

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - LITECOM Infinity APP BACnet pts données - LITECOM INF BACnet 500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LITECOM

EAN

9008709799462

Réf. Sonepar

00019979946

Réf. Fournisseur

22169636

Marque

Thorn

ZUMTOBEL - LITECOM - LITECOM Infinity APP BACnet pts données

Les Atouts de l'article:

Interface logicielle pour points de données 500 pour l'échange de données entre un système LITECOM infinity et le système de gestion technique centralisée du bâtiment en utilisant le protocole officiel du réseau BACnet (Building Automation and Control Networks Standards).Extrait des points de données :Utiliser l'installation : régler le niveau d’éclairement de la lumière artificielle, régler la position et l’angle d’orientation des lamelles de stores, régler la position des fenêtres, activer l’ambianceAfficher l'état : niveau d’éclairement de l’éclairage, position/angle d’orientation des lamelles de stores, position des fenêtres, ambiance actuelleLM-4WZS : pluie, température extérieure, direction du vent, vitesse du vent, panne d’appareillage, signalisations de dérangement, signalisations de présence Fonction d’éclairage de sécurité : déclencher le test du fonctionnement dans LITECOM, déclencher le test de la durée d’autonomie dans LITECOM, signaler les pannes d’éclairage de sécurité comme des erreurs cumulées