Non retournablenouveau

Thorn - Lot de 10 étanches LED JULIE FLEX 1500 6300 840 IP65 96700015 + 1 pince à dénude - 96222861

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 51 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

  • longueur - 1535 mm

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757516243

Réf. Sonepar

00019751624

Réf. Fournisseur

96222861

Marque

Thorn

puissance du système:

51 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

longueur:

1535 mm

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

34

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

CHINE

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

31

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

41

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

51...51 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

94 mm

hauteur/profondeur:

76 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lot de 10 étanches LED JULIE FLEX 1500 6300 840 IP65 96700015 + 1 pince à dénuder OFFERTE

Les Atouts de l'article:

1 pince à dénuder TECO 9622860 + 10 luminaires LED JULIE FLEX 1500 6300 840 IP65 96700015, étanches à l'humidité avec diffuseur opale, pour l'intérieur et l'extérieur sous abri. Design innovant avec glissières de fixation extra-longues (400 mm) pour faciliter l'installation, ce qui en fait un luminaire idéal en rénovation. En polycarbonate haute qualité (stabilisé aux UC), son design est épuré et sans clip, tout en offrant un accès facile mais sécurisé au convertisseur. Flux lumineux total : 6300 lm, puissance absorbée du lumianire : 51 W, efficacité du luminaire : 124 lm/W, CCT : 4000 K, durée de vie 50 000 heures à L80, rendu des couleurs : IRC > 80. Tolérance chromatique (MacAdam initial) : 4, résistance aux impacts : IK08. Installation sans outil, compatible BESA. Accessoires disponibles : kit d'urgence Plug&Play pour commutation en mode de secours de 3 heures (autotest et test manuel) et kit de suspension. Flux lumineux réglable sur site sur 3 niveaux (FLEX 1 : 6300 lm (51 W), FLEX2 : 5200 lm (41 W), FLEX3 : 4200 lm (33 W). Détails sur les réglages de puissance sur www.THORNeco.com. Dimensions : 1535 x 94 x 76 mm, poids : 1,75 kg.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn